曜日別特売

レイフラットタイルノーワックス(200X1000)

レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(200X1000) - タジマ(田島ルーフィング)

ノーワックスメンテナンスと抗菌性を実現した置敷きビニル床タイル。
低光沢な質感と幅広い色柄で、上質な空間つくに応えます。

長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)5グリーン購入法適合内容量1ケース(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70407088LN1237フレンチヘリンボーンA
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407097LN1238フレンチヘリンボーンB
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407106LN1239フレンチヘリンボーンA
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407115LN1240フレンチヘリンボーンB
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407131LN1738ストリーム
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407140LN1739ストリーム
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407149LN1740カラー
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407158LN1741カラー
19,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする