曜日別特売

マティルNW ロッソ Mサイズ

マティルNW ロッソ Mサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW ロッソ Mサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW ロッソ Mサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW ロッソ Mサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW ロッソ Mサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。
種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。
ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。

長さ(mm)609.6幅(mm)304.8厚さ(mm)3グリーン購入法適合内容量1ケース(18枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404218MRM1502仮称)セメントクラフト
21,405
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404227MRM1504仮称)セメントクラフト
21,405
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404236MRM1506仮称)セメントクラフト
21,405
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404245MRM1508テラコッタ
21,405
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404261MRM1510テラコッタ
21,405
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする