曜日別特売

ウッドラインNW Fサイズ

ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Fサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。
様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。
ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。

長さ(mm)1260幅(mm)180厚さ(mm)3グリーン購入法適合内容量1ケース(13枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404821WDF1398ヌック―ク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404830WDF1399ヌック―ク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404839WDF1400モデレートオーク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404848WDF1401ジェントルオーク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404857WDF1402ジェントルオーク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404866WDF1403ワイズオーク ワイド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404875WDF1405ナチュラルパイン
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404891WDF1406ストレイトソーン
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404900WDF1407ストレイトソーン
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404909WDF1408モデレートウォールナット
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404918WDF1409モデレートウォールナット
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404927WDF1410ラフソーンオーク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404936WDF1411ラフソーンオーク
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404945WDF1412エルム
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404961WDF1413エルム
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404970WDF1414
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404979WDF1415ヴィンテージウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404988WDF1416ヴィンテージウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70404997WDF1417アンティークウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405006WDF1418アンティークウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405015WDF1419カントリーウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405031WDF1420カントリーウッド
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405040WDF1421ペイントヴィンテージ
15,627
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする