曜日別特売

レイフラットタイルLF-5000 サンド調

レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルLF-5000 サンド調 - タジマ(田島ルーフィング)

帯電防止性能をもつ、二重床下地専用の置敷きビニル床タイル。
とくに静電気障害を気にされる場所への仕上げとして適材です。

長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5種類サンド調グリーン購入法適合内容量1ケース(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70407237LF5701
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407246LF5702
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407255LF5703
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407271LF5704
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407280LF5705
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407289LF5706
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407298LF5707
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407307LF5711
26,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする