曜日別特売

マティルNW Eサイズ

マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Eサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。
種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。
ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。

長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)3グリーン購入法適合内容量1ケース(15枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70401996MAE1101ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402005MAE1102ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402021MAE1103ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402030MAE1104ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402039MAE1105ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402048MAE1106ノルドストーン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402057MAE1107シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402066MAE1108シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402075MAE1109シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402091MAE1110シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402100MAE1111シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402109MAE1112シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402118MAE1113シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402127MAE1114シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402136MAE1115シナイパール
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402145MAE1116シエナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402161MAE1117プーリア
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402170MAE1118コモ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402179MAE1119ヴェローナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402188MAE1120シエナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402197MAE1121プーリア
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402206MAE1122コモ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402215MAE1123ヴェローナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402231MAE1124シエナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402240MAE1125プーリア
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402249MAE1126コモ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402258MAE1127ヴェローナ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402267MAE1140ツブコンクリート2
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402276MAE1141スムースモルタル
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402285MAE1142モルタル2
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402301MAE1143モルタル2
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402310MAE1144ギャラリーモルタル
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402319MAE1145ブラッシュモルタル
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402328MAE1146ウォールコンクリート ソフト
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402337MAE1147ウォールコンクリート ハード
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402346MAE1148サガン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402355MAE1149サガン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402371MAE1150サガン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402380MAE1151ジュライエロー
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402389MAE1152ジュライエロー
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402398MAE1153ジュライエロー
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402407MAE1154ニュアンスセルベ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402416MAE1155ニュアンスセルベ
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402425MAE1156モカクリーム
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402441MAE1157モカクリーム
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402450MAE1158ハードグレイン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402459MAE1159ハードグレイン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402468MAE1160ハードグレイン
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402477MAE1161砂紋
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70402486MAE1162秋保石
16,618
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする