レイフラットタイルノーワックス(150X1000)

レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルノーワックス(150X1000) - タジマ(田島ルーフィング)

ノーワックスメンテナンスと抗菌性を実現した置敷きビニル床タイル。
低光沢な質感と幅広い色柄で、上質な空間つくに応えます。

長さ(mm)1000幅(mm)150厚さ(mm)5グリーン購入法適合内容量1ケース(14枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70406781LN1201バリアスオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406790LN1202バリアスオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406799LN1203チェロキーオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406808LN1204チェロキーオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406817LN1205ナチュラルオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406826LN1206ナチュラルオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406835LN1207ドライチョーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406851LN1208ドライチョーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406860LN1209ドライチョーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406869LN1210チョークドオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406878LN1211チョークドオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406887LN1212チョークドオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406896LN1213ラフソーンオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406905LN1214ナチュラルパイン
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406921LN1215ハードメープル
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406930LN1216ハードメープル
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406939LN1217ハードメープル
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406948LN1218ノーチェ
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406957LN1219ノーチェ
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406966LN1220ノーチェ
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406975LN1221スムースアカシヤ
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70406991LN1222サップアカシア
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407000LN1223プリモウォールナット
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407009LN1224プリモウォールナット
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407018LN1225プリモウォールナット
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407027LN1226ホワイトオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407036LN1227コローレオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407045LN1228コローレオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407061LN1229コローレオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407070LN1230コローレオーク
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407079LN1231インディゴウッド
20,580
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする