ウッドラインNW Hサイズ

ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Hサイズ - タジマ(田島ルーフィング)

自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。
様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。
ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。

長さ(mm)914.4幅(mm)150厚さ(mm)3グリーン購入法適合内容量1ケース(22枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70405049WDH1303フィーカオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405058WDH1307ノルムオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405067WDH1308ノルムオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405076WDH1320ノルムチェリー
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405085WDH1321ノルムチェリー
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405101WDH1330プレーンホワイトオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405110WDH1331プレーンホワイトオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405119WDH1332クリスプオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405128WDH1333クリスプオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405137WDH1334ヌータンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405146WDH1335ヌータンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405155WDH1336ヌータンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405171WDH1337ヨーロピアンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405180WDH1338ヨーロピアンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405189WDH1339ヨーロピアンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405198WDH1340ヨーロピアンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405207WDH1341ヨーロピアンオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405216WDH1342カームオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405225WDH1343カームオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405241WDH1344カームオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405250WDH1345ナチュラルオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405259WDH1346ナチュラルオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405268WDH1347ナチュラルオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405277WDH1348バリアスオーク ソフト
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405286WDH1349バリアスオーク ハード
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405295WDH1350グラインドオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405311WDH1351サップオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405320WDH1352サップオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405329WDH1353シャイニーヒッコリー
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405338WDH1354ヒッコリー
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405347WDH1355ヒッコリー
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405356WDH1356チョークドオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405365WDH1357チョークドオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405381WDH1358チョークドオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405390WDH1359ドライチョーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405399WDH1360ドライチョーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405408WDH1361ドライチョーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405417WDH1362ドライチョーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405426WDH1363コローレオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405435WDH1364コローレオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405451WDH1365コローレオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405460WDH1366コローレオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405469WDH1367コローレオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405478WDH1368リファインドウッド
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405487WDH1369ホワイトオーク
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405496WDH1370ハードメープル
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405505WDH1371ハードメープル
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405521WDH1372ハードメープル
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405530WDH1373リップルメープル
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70405539WDH1374サップウッド
15,993
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする