レイフラットタイルモルタライク

レイフラットタイルモルタライク - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルモルタライク - タジマ(田島ルーフィング)レイフラットタイルモルタライク - タジマ(田島ルーフィング)

コンポジションタイルと同じ練り込み手法によって、スタイリッシュなモルタル調の素材感を魅力的に再現した、厚さ5mmに置敷きタイル。こだわりが増すオフィス空間づくりに、新たな選択肢として加わります。

長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5種類モルタル柄グリーン購入法適合内容量1ケース(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。(屋号がある場合でも同様です。)
※不在置き、着時間の指定はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70407210LM4571
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407219LM4572
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70407228LM4573
23,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする