曜日別特売

Q-PON!300ふとん用5Pセット

Q-PON!300ふとん用5Pセット - オリエントQ-PON!300ふとん用5Pセット - オリエントQ-PON!300ふとん用5Pセット - オリエント

掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。圧縮用吸引ポンプとふとん圧縮袋5枚がセットになったバリューセットです。電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。片手で楽に持てるコンパクトサイズながら掃除機に負けない吸引力でスピーディに圧縮。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。
圧縮袋は凸部のないフラットバルブ式なので、かさばらずスッキリ収納できます。

付属品電動吸引ポンプ(本体保証書兼取扱説明書)、バルブ式布団圧縮袋×5、スライダー、バリューセット取扱説明書材質ポンプ:ABS、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン)、バルブ:ポリエチレン、弁パッキン:NBR、スライダー:ポリエチレン質量(g)ポンプ:約660、圧縮袋:1枚約165寸法(縦×横×高さH)(cm)ポンプ:18.7×12×8.2収納の目安袋1枚に対して:シングル3折り式布団1枚、シングル4つ折り掛け布団1枚、ダブル6つ折り掛け布団1枚寸法(縦×横)(cm)圧縮袋:92×120内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704010863465
12,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする