曜日別特売

モリスワールドコレクショントイレマット

モリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズモリスワールドコレクショントイレマット - ニーズ

ウィリアムモリスの「いちご泥棒」を全面にあしらった愛らしく華やかなトイレマットです。中材にふんわりウレタンを挟み込んだ3層構造。約1cmの厚みがあり肌触りが良く素足でも快適な踏み心地です。裏面は滑りにくい加工をしてありズレにくく安心してご使用いただけます。
トイレのサイズに合わせ奥行60cmと80cmがあります。
洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いもOK。清潔にご使用いただけます。

仕様洗濯:可(ネット使用)材質表・裏・パイピング:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン樹脂内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704011201-00351-001NV80650×800×10
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
704011291-00351-002WH80650×800×10
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
704011381-00351-003NV60650×600×10
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
704011471-00351-004WH60650×600×10
1,480
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする