キオクシア(KIOXIA)
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)
監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
タイプ
HIGH ENDURANCE
インターフェイス
microSDXC
転送速度(MB/sec)
最大100
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64GB
書込速度(MB/s)
最大65
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I Class1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70410886
KEMU-A064G
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください