曜日別特売

モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)

モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) - ケルヒャー

サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。
【携帯性に優れた手のひらサイズ】
折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。
【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】
付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。
【簡単・手軽なコードレス洗浄】
充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。
【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】
屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。

用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8黄色電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)内容量1個
注意
※バッテリーは周囲の温度が 5~40℃の環境で充電してください。使用温度範囲外の場合、充電および使用ができなくなることがあります。 特に0℃以下の環境では、著しくバッテリーの性能は低下します。

※充電アダプターは付属しておりません。別途お手持ちのスマートフォンなどのACアダプターやモバイルバッテリーなど(出力 5 V/2 A 以上)をご用意ください。

※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704115951.328-123.0-
13,62012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
724643271.328-123.0【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
13,62012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする