ナカバヤシ
Lenovo Legion Go用ガラス/光沢BLC
・日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。
・ブルーライトを約40%カット。光沢タイプ。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・滑らかな指すべりで快適な操作性。
用途
目にやさしく見やすい画面
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質
AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
26
フィルムサイズ(W×H)(mm)
204×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412155
GAF-LNVGKBC
¥
2,690
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください