曜日別特売

PSポータルRP用ガラス/反射防止

PSポータルRP用ガラス/反射防止 - ナカバヤシPSポータルRP用ガラス/反射防止 - ナカバヤシPSポータルRP用ガラス/反射防止 - ナカバヤシPSポータルRP用ガラス/反射防止 - ナカバヤシ

・日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。
・外光の映り込みを抑える反射防止・マットタイプです。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・さらさらな指すべりで快適な操作性。

用途外光の反射と指紋を防ぐ付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)21フィルムサイズ(W×H)(mm)189×107内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412250GAF-PSPOGG
2,740
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする