曜日別特売

Lenovo Legion Go用ガラス/指紋防止

Lenovo Legion Go用ガラス/指紋防止 - ナカバヤシLenovo Legion Go用ガラス/指紋防止 - ナカバヤシLenovo Legion Go用ガラス/指紋防止 - ナカバヤシLenovo Legion Go用ガラス/指紋防止 - ナカバヤシLenovo Legion Go用ガラス/指紋防止 - ナカバヤシ

・日本メーカー製ガラスを使用。キズや衝撃から端末を守ります。
・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。光沢タイプ。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・滑らかな指すべりで快適な操作性。

用途指紋を防ぎ、画面を守る付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)26フィルムサイズ(W×H)(mm)204×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412006GAF-LNVGS
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする