ナカバヤシ
msi CLAW用ガラス/光沢BLC
・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。
用途
キズや衝撃から端末を守ります。
付属品
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
材質
AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
18
フィルムサイズ(W×H)(mm)
164×106
光線透過率(%)
90
ブルーライトカット率
40%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411997
GAF-CLWGKBC
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください