曜日別特売

Type-C6in1スリムドック/シルバー

Type-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシType-C6in1スリムドック/シルバー - ナカバヤシ

4K60Hz対応
映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。
パワーデリバリー100Wに対応
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途持ち運びできるスリム設計付属品保証書兼取扱説明書電源バスパワー本体質量(g)53対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)コネクタ形状【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×23×17保証期間1年適合ケーブルカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX)ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(HDCP / 1.4/2.2)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-C 3.2Gen1×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス×1、HDMIタイプAメス×1、USB Type-C PDメス×1LANIEEE802.3i(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3az(EEE)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413361UD-C07SL
8,690
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする