曜日別特売

PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー

PD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシPD対応Type-CコンパクトドッキングS/シルバー - ナカバヤシ

PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のAポートx1、USB2.0のCとAポートを一つずつ増やすことができます。
Type-Cポートは60WPD充電も可能。本製品使用中にPCへ給電できます。
タブレット型PCでも使いやすい20cmケーブル。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
60WPD充電に対応していますが、電力の一部を製品内部で消費するため、60Wの充電器に接続した場合55W程度の給電になります。
Type-Cコネクタ(オス)をUSB充電器等の充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途タブレット・パソコンなどで使える!付属品取扱説明書・保証書電源バスパワー本体質量(g)36対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×29×12保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)20映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720(USB3.2Gen1ポート)最大供給電圧(V)5(USB3.2Gen1ポート)最大電力(W)【PD】60(電力の一部を製品内部で消費するため、60の充電器に接続した場合55程度の給電になります)インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-A(USB3.2Gen1)メス×1、USB Type-C(USB2.0 Alt mode非対応)メス×1、USB Type-A(USB2.0)メス×1、HDMI(タイプA)メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413291UD-C04SL
6,550
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする