PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のAポートx1を増やすことができます。
Type-CポートはPD充電専用。本製品使用中にPCへ給電できます。
ゆったり使える30cmケーブル
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電できません。
本製品のType-Cポートはデータ通信及びAltanative modeに対応していません。
電力の一部を製品内部で消費するため、100Wの充電器に接続した場合90W程度の給電になります。
全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途充電しながら映像出力電源バスパワー本体質量(g)39対応OSWindows11、10/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×50×11保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)30映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)、HDMI (タイプA 19ピン) メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)内容量1個