曜日別特売

【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー

【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー - ナカバヤシ

PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。
HDMIで外部モニターに接続できます。
USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。
Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。
UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。
【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。
ケーブルを止めるホルダー付き。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413431UD-C01SSL
10,550
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする