曜日別特売

Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー

Type-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー - ナカバヤシType-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー - ナカバヤシType-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー - ナカバヤシType-Cドッキングステーション(3.5mm 4極付き)/シルバー - ナカバヤシ

Type-Cポートしかないタブレット・PC・スマホを拡張できる
HDMIで外部モニターに接続できます。
3.5mmオーディオジャックからイヤホンやヘッドセットに接続できます。
<ご使用上の注意>
PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。
本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。
全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途タブレットに直接挿せるコンパクトドッキングステーション付属品取説(パッケージ台紙裏面)電源バスパワー本体質量(g)22対応機種Windows11、10/macOS 10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器適合機器USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×10保証期間6ヶ月映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP:1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】60インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×1、USB Type-Cメス×1(Altanative mode非対応)、HDMI タイプA メス×1、3.5mmオーディオジャック×1オーディオ直径3.5mm 4極ジャックUSB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)内容量1個
取扱説明書:(0.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413379UD-C02SL
8,690
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする