曜日別特売

Type-C4ポートUSB2.0ハブ/ホワイト

Type-C4ポートUSB2.0ハブ/ホワイト - ナカバヤシ

USBType-Cメスを搭載したPCに接続し、簡単にUSB[A]ポートを増やせます。
Type-Cコネクタは表裏を気にする事がなく両面挿せる新規格です。

用途USB2.0Type-Cコネクタ搭載した4ポート変換ハブ付属品取扱説明書本体質量(g)20対応OSWindows11/10/8.1/8/7/MacOSX(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×15×13保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USBVer2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412435UH-C2394W
3,190
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする