ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド
ドッキングステーション シルバー
付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個