曜日別特売

PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー

PD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシPD対応 Type-C 9in1 アルミドッキングステーション/グレー - ナカバヤシ

映像出力やLAN接続まで、周辺機器を一括接続。
コネクタを本体に収納出来るので持ち運びに便利。
パワーデリバリー100Wに対応

用途9つの機能が、1つにまとまる付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)75対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×47×14保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)15通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP/1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×1、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413406UD-C05GY
10,550
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする