曜日別特売

安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック

安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック - ナカバヤシ

雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。
シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。
それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。
狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。
安全性、信頼性の高い二重被覆コード。
プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。
<ご使用上の注意>
ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。
電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。
雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。

用途安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ定格AC125V・15A・最大1500Wまでコード長さ(m)1本体質量(g)300プラグ2Pスイングブラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×29ブレーカなしコンセント2P3個口耐雷サージ6000V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412110TAP-046-10BK
2,580
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする