本体幅と奥行が無段階調整できるデスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンド(PCスタンド)です。 20kgの高耐荷重なので、ミドルタワーPCから重いゲーミングPCまで幅広く対応します。 PCケースにジャストフィットするため、スタンドの存在を感じません。 幅が390mmまで広がるので、幅300mmのWチャンバー仕様PCケースにも余裕で対応します。 こだわって選んだゲーミングPCのイメージに影響しません。 キャスター付きなので、掃除・メンテナンス時にも簡単に移動ができるので重宝します。 床から距離を取ることでホコリの侵入を防ぎ、通気性を高めます。 4隅のキャスターは全てロック可能なのでガッチリ床固定できます。 PCだけでなく、家具・家電・インテリアなどにも活用できます。 本体色はPCケースと色合わせできるように黒と白をご用意しました。