曜日別特売

小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド

小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド - ナカバヤシ小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド - ナカバヤシ小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/レッド - ナカバヤシ

・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。
・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。
・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
・USB不要のBluetooth接続。
・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯内容量1個
取扱説明書:(1.01MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413239MUS-BKT99NR
6,400
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする