曜日別特売

高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー

高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー - ナカバヤシ

約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます
上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます
加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」
一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。
ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。
最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。
消費電力が少ないBluetooth5.0
<ご使用上の注意>
電池の向きにご注意ください。
付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。

用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413327MUS-BKF177GY
8,120
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする