曜日別特売

広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ

広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:10W/
作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示。
16型ながら、最薄部約7.4mm・重さ約770gのスリム設計。軽量かつスタンド一体型なので、自宅の狭いデスクでも、ホテルのテーブルでも、サッと置くだけでマルチディスプレイ環境が作れ、快適に効率の良い作業ができます。
色域規格DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と、一般的なsRGBよりも広い色域で、より鮮やかな映像を表示することが可能となります。オフィスでの資料作成やデータ確認はsRGBモードで、仕事の後は、そのまま映画やゲームをDCI-P3モードで楽しめます。
16型の大画面に、フルHD(1920×1080)を超えるWUXGA(1920×1200)解像度を採用。上下方向に120ドット分広がることで、フルHDと比べて約11%多くの情報を表示できます。

付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、キャリングケース、必ずお読みくださいブラック角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90 ※ピボット(回転)90で使用時はチルト角23となります。【チルト角】上:10~80 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上10°は安定した設置が可能な下限、80°はスピーカーを問題なく使用できる上限チルト角となります。表面処理非光沢表示方式IPSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI(ミニ)×1、USBType-C(DisplayPort Alt Mode)×2組立時間約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT16型ワイド映像入力HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2モニターサイズ16型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411559LCD-YC163DX
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする