曜日別特売

モニターアーム ポール固定式/ブラック

モニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム ポール固定式/ブラック - ナカバヤシ

支柱に沿って高さ調節できるポール固定式アーム
クランプ/グロメットの2つの設置方式に対応
モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプ
ケーブルの取り回しに便利なケーブルフック付き

用途デスク上のスペースを有効活用セット内容VESAマウント×1、アーム×1、クランプ×1、クランプ用プレート×1、ポールベース×1、ポール×1、ケーブルフック(A)×1、ケーブルフック(B)×2、ポール用ネジ×1、クランプ用ネジ(A)×1、クランプ用/VESAマウント固定ネジ(B)×3、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、【モニター取付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2.56耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×484×561角度調整範囲垂直+45°/-45° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~85 / グロメット式 10~40設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413230DTA-AR02BK
5,690
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする