曜日別特売

モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック

モニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシモニターアーム メカニカルスプリング式/ブラック - ナカバヤシ

調節が自由にできるメカニカルスプリング式アーム
クランプ/グロメットの2つの設置方式に対応
モニターの前後移動がスムーズにできる4軸タイプ
ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付き

用途モニター位置を自由に調節セット内容アーム(A)×1、アーム(B)×1、アームベース×1、VESAマウント×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用プレート×1、クランプ用ネジ(A)×2、クランプ用ネジ(B)×2、VESAマウント用ネジ×1、六角レンチ/マイナスドライバー(4mm)×1、六角レンチ/プラスドライバー(5mm)×1、【モニター取り付け用部品(M4×12mm、M5×12mm)×各4、ワッシャー×4】、取扱説明書兼保証書材質スチール、ABS質量(kg)2耐荷重(kg)約2~9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×480×570角度調整範囲垂直+90°/-90° 水平+90°/-90° 回転+180°/-180°保証期間1年天板厚さ(mm)クランプ式 10~80 / グロメット式 10~45設置方式クランプ式 / グロメット式アーム数1軸数4軸液晶モニター1画面適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75/100×100mm内容量1個
取扱説明書:(1.33MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413309DTA-AR01BK
7,830
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする