曜日別特売

USB充電式ハンディファン/ホワイト

USB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシUSB充電式ハンディファン/ホワイト - ナカバヤシ

風量を3段階に調整可能
リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン
持ち歩きしやすいストラップ付き

用途涼しいを持ち歩く付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)122使用温度範囲(℃)0~60対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器入力5V 500mA連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5風量3段階調整(弱-中-強)バッテリーLi-ion(リチウムイオン)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122バッテリー電圧(V)3.7保存温度範囲(℃)-3~60充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)1200ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)内容量1個
取扱説明書:(0.77MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412600UA-060W
3,400
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする