曜日別特売

USBヘッドセット/ブラック

USBヘッドセット/ブラック - ナカバヤシUSBヘッドセット/ブラック - ナカバヤシUSBヘッドセット/ブラック - ナカバヤシ

コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き
<ご使用上の注意>
へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。

用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412941MHM-SU32BK
4,250
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする