曜日別特売

aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPC

aiwa tab WS13L Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)

SIMフリー対応13.3インチ有機EL、FHD解像度液晶とWindows11Proを搭載した通信環境に縛られない2in1タブレット。日本語キーボード兼カバースタンド標準装備。SIMフリー対応により、テザリングや公衆WiFi無しでどこでも即座に通信環境を確保。大画面ながら携帯性に優れ、外出先での生産性を飛躍的に高めます。
有機ELによる高精細な描画と広視野角。
CPUはIntel N150。省電力設計でありながら、メモリ8GB、SSD128GB搭載。文書作成やWeb会議などのマルチタスクを快適に処理。
高画質カメラ搭載でビデオ会議や現場記録にも対応。
SIMフリー対応や豊富なインターフェース実装、WiFi6対応で多様な接続性を確保。【想定される利用シーンと提案のポイント】
テザリングや公衆WiFiに頼らず、Windows11Proによる高セキュリティ環境を維持したまま、屋外での効率的な資料作成やWeb会議を実現したいシーン。
カフェや公園などWiFi環境がない場所でも、美麗な有機ELで映画や動画鑑賞、大画面でのWeb閲覧や学習を通信制限なく行いたいシーン。
現場でのデータ送信や情報確認を、公衆WiFiのセキュリティリスクを負わずに安全かつ確実に行いたい、または即時性の高い記録・報告が必要なシーン。

仕様●SIM情報:SIMフリー●タッチパネル:対応付属品ACアダプター (PD対応、最大45W)、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド(保証書添付)出力外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1適合サイズ【SIM】nanoSIMメモリーメイン:8GBディスプレイ13.3インチ(13.3型)解像度1920×1080ドット使用CPUIntel N150OSWindows11 Pro 64bitキーボード【ハードウェアキーボード】あり 79キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続Bluetoothあり 5.2容量(GB)128SSD128GBストレージSSD無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDUSBType-Cポート×2(映像・音声出力、PD対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411586JA5-TBW1302
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする