曜日別特売

aiwa tab WS13 Win11Pro 2in1タブレットPC

aiwa tab WS13 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)

大画面の13.3インチ有機EL(AMOLED)FHD解像度ディスプレイとWindows 11 Proを搭載した、ビジネスに最適な2in1タブレット。日本語キーボード兼カバースタンドが標準装備。大画面ながら携帯性に優れ、外出先での生産性を飛躍的に高めます。
処理能力:CPUにIntel N150を搭載。省電力設計でありながら、メモリ8GB、SSD128GB搭載。文書作成やWeb会議などのマルチタスクを快適に処理。
高画質カメラ搭載。高画質なビデオ会議や現場記録に対応。
接続性:USB Type-C×2(PD充電/映像出力)、microHDMI、microSDカードスロットも搭載しWiFi6対応で多様な接続性を確保。【想定される利用シーンと提案のポイント】
ビジネス・モバイルワーカー:Windows 11 Proによる高セキュリティ環境、効率的な資料作成、Web会議。
個人使用、学習用:美麗な有機ELでの映画や動画鑑賞、大画面でのWeb閲覧や学習、家や外出先での高い携帯性。
現場・サービス業:大画面での情報確認、高画質カメラによる現場記録、豊富な端子による外部機器連携を必要とするシーン。

仕様タッチパネル:対応付属品ACアダプター (PD対応、最大45W)、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド(保証書添付)出力外部ディスプレイ出力:microHDMIPort×1インターフェース3.5mmヘッドフォン端子 ・ キーボード接続用端子メモリーメイン:8GBディスプレイ13.3インチ(13.3型)解像度1920×1080ドット使用CPUIntel N150OSWindows11 Pro 64bitキーボード【ハードウェアキーボード】あり 79キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.2内蔵マイクありSSD128GBストレージSSD無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDUSBType-Cポート×2(映像・音声出力、PD対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411577JA5-TBW1301
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする