曜日別特売

USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック

USB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシUSB電源スピーカー3.5mmステレオ/ブラック - ナカバヤシ

手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!
USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。
スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!

用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412347SP-001BK
2,940
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする