曜日別特売

iPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕

iPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 - ナカバヤシiPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 - ナカバヤシiPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 - ナカバヤシiPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 - ナカバヤシiPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕 - ナカバヤシ

・位置決めしやすい3分割シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途液晶画面をキズや汚れから守る材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)対応機種iPhone SE (第3.2世代)、iPhone 8 / 7フィルム寸法(mm)約58×128内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411620SMF-IP221FLS
830
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする