ナカバヤシ
iPhone 2020液晶保護フィルム/覗き見防止
・左右からの視線を防ぐ2WAYタイプ。
・液晶画面をキズや汚れから守る
・気泡レス加工
・指紋や汚れに強い
用途
ピタっと吸着、キレイをキープ。
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
2
フィルム寸法(mm)
約57.5×128、 厚さ=約0.15、 質量=約2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412015
SMF-IP201FLGPV
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください