曜日別特売

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series

液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series - SMC

クランプ取付で8つの”0”を実現
配管工事”0”
漏れ”0”
詰まり”0”
圧力損失”0”
流体との接触”0”
接流体部の材質懸念”0”
配管内部への異物混入”0”
定格流量範囲”0”L/minから対応
「取付け・後付け簡単」設置工数を削減

用途定格流量範囲0~200(L/min)を追加 [New]対応材質【配管】金属管、硬質樹脂管定格流量(L/min)0~200対応【配管径】A呼称:25A、B呼称:1B電源電圧(V)DC18~30単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.02MB)取扱説明書:取扱説明書(2.09MB)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力仕様
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411148PFUW721-L1N-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-なし
86,150
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411157PFUW721-L2N-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力なし
86,150
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411166PFUW721-L3N-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)なし
86,150
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411175PFUW721-L4N-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)なし
86,150
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411191PFUW721-L1-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-なし
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411200PFUW721-L2-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力なし
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411209PFUW721-L3-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)なし
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411218PFUW721-L4-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)なし
88,350
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411227PFUW721-L1N-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-あり
89,070
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411236PFUW721-L2N-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力あり
89,070
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411245PFUW721-L3N-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)あり
89,070
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411261PFUW721-L4N-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)あり
89,070
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411270PFUW721-L1Q-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-なし
89,780
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411279PFUW721-L2Q-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力なし
89,780
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411288PFUW721-L3Q-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)なし
89,780
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411297PFUW721-L4Q-M(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)なし
89,780
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411306PFUW721-L1-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-あり
91,270
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411315PFUW721-L2-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力あり
91,270
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411331PFUW721-L3-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)あり
91,270
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411340PFUW721-L4-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)あり
91,270
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411349PFUW721-L1Q-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)-あり
92,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411358PFUW721-L2Q-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)NPN/PNP/外部入力あり
92,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411367PFUW721-L3Q-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (1~5V⇔0~10V)あり
92,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
70411376PFUW721-L4Q-MA(OUT1)IO-Link/NPN/PNP(OUT2)アナログ出力 (4~20mA)あり
92,700
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする