曜日別特売

Switch 有機ELモデル用 ガラス/光沢指紋防止

Switch  有機ELモデル用 ガラス/光沢指紋防止 - ナカバヤシSwitch  有機ELモデル用 ガラス/光沢指紋防止 - ナカバヤシSwitch  有機ELモデル用 ガラス/光沢指紋防止 - ナカバヤシSwitch  有機ELモデル用 ガラス/光沢指紋防止 - ナカバヤシ

・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。
<ご使用上の注意>

用途キズや衝撃から端末を守ります。仕様●ガラスフィルム寸法:約163×92mm●厚さ:0.33mm●質量:約16g●材質:AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)●入り数:1枚入り●付属品:クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411979GAF-SWEGS
2,290
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする