曜日別特売

Switch 有機ELモデル用ティスプレイ保護フィルム/光沢指紋防止

Switch  有機ELモデル用ティスプレイ保護フィルム/光沢指紋防止 - ナカバヤシSwitch  有機ELモデル用ティスプレイ保護フィルム/光沢指紋防止 - ナカバヤシ

液晶画面をキズや汚れから守る
位置決めしやすい3分割離型シート
指紋や汚れに強い
気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ仕様●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411656GAF-SWEFLS
1,120
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする