ナカバヤシ
Switch 有機ELモデル用ティスプレイ保護フィルム/光沢ブルーライトカット
液晶画面をキズや汚れから守る
位置決めしやすい3分割離型シート
指紋や汚れに強い
気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様
●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411690
GAF-SWEFLKBC
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください