曜日別特売

SWITCH Lite ガラスフィルム/ブルーライトカット

SWITCH Lite ガラスフィルム/ブルーライトカット - ナカバヤシSWITCH Lite ガラスフィルム/ブルーライトカット - ナカバヤシ

目への負担を和らげる!
高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。
防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。
手にやさしいラウンドエッジ加工。
万が一のための飛散防止。
気泡が入りにい気泡レス加工。
薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。

用途高硬度9Hの日本メーカー製ガラスを使用。キズや汚れから液晶画面を守る防指紋・光沢ガラス仕様●対応機種:Switch Lite●セット内容:ガラスフィルム×1、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412085GAF-SWLGFLKBC
2,470
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする