曜日別特売

iPadPro11インチガラス/光沢BLC

iPadPro11インチガラス/光沢BLC - ナカバヤシ

AGC旭硝子製ガラスを使用した液晶保護強化ガラス。
防指紋コーティング加工で汚れに強い。
手にやさしいラウンドエッジ
万が一のための飛散防止
貼りやすい気泡レス加工

用途画面をまもり、指紋を防ぐ。付属品クリーニングクロス(不織布)、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)42フィルムサイズ(W×H)(mm)約175×244内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413011TBF-IPP201GKBC
4,260
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする