曜日別特売

iPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム

iPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシiPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシiPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシiPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシiPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシiPadPro11インチ用着脱式ペーパータッチフィルム - ナカバヤシ

・イラストが描きやすい! ケント紙のようなさらさらした描き心地。
・必要な時だけ装着できる着脱式。
・画面にしっかり吸着し取り外しも簡単。何度でも着脱可能。
・反射防止で目にやさしい。
・操作面に段差がないので手がひっかかないスムーズな操作が可能。
・取り外しやすいタブシール、使用しない時にフィルタを収納できるケース付き。
<ご使用上の注意>
本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他のフィルムの上から重ねて使用すると感度が低下する場合があります。

用途必要な時だけ装着できる!付属品収納ケース、タブシール(×4枚)、クリーニングクロス材質表面 : PET樹脂、 吸着面 : 特殊シリコン皮膜厚さ(mm)フィルム部:0.26本体質量(g)16対応機種11インチ iPad Pro(M5/M4)(2024モデル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×0.4×246光線透過率(%)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413029TBF-IPP241FDGPK
4,260
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする