曜日別特売

iPadPro13ガラス/光沢BLC

iPadPro13ガラス/光沢BLC - ナカバヤシiPadPro13ガラス/光沢BLC - ナカバヤシiPadPro13ガラス/光沢BLC - ナカバヤシiPadPro13ガラス/光沢BLC - ナカバヤシ

・キズや汚れからiPadを守る強化ガラスフィルム。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・簡単に位置合わせができる貼り付けガイド枠付き。
・手にやさしいラウンドエッジ。
・万が一のための飛散防止加工。
・気泡レス加工。

用途
ズレずに貼れる!
貼り付けガイド枠付き
付属品貼り付けガイド枠、使い捨てウェットクリーナー、クリーナークロス、、ホコリ取りシール材質強化ガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)62対応機種13インチiPad Pro (M5/M4)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】78×0.25×212光線透過率(%)85ブルーライトカット率35%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413047TBF-IPP242GKBC
4,690
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする