ナカバヤシ
iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>フィルム/ブルーライトカット・反射防止
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
用途
ピタッと吸着、キレイをキープ
付属品
クリーニングクロス(不織布)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
質量(g)
15
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
幅W×厚さ×高さH(mm)
【フィルム】44.8×0.15×175.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70412670
TBF-IP22FLGCBC
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください