iPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ

iPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシiPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシiPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシiPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシiPadAir11フィルム/ペーパータッチ上質紙タイプ - ナカバヤシ

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい3分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工

用途ピタッと吸着、キレイをキープ付属品クリーニングクロス(不織布)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種11インチiPad Air (M3/M2)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】44×0.15×175光線透過率(%)90.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412530TBF-IPA241FLGPA
3,260
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする