曜日別特売

iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>ガラス【ブルーライトカット】

iPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>ガラス【ブルーライトカット】 - ナカバヤシiPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>ガラス【ブルーライトカット】 - ナカバヤシiPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>ガラス【ブルーライトカット】 - ナカバヤシiPad 10.9インチ 第10世代(2022モデル)用<br>ガラス【ブルーライトカット】 - ナカバヤシ

・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。
・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。
・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。
・日本メーカー製ガラスを使用。

用途キズや衝撃から端末を守ります。付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)質量(g)42対応機種iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)幅W×厚さ×高さH(mm)【フィルム】約244×0.33×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413135TBF-IP22GKBC
4,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする