iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】

iPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 - ナカバヤシiPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 - ナカバヤシiPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 - ナカバヤシiPad mini 2021用ガラス【反射防止・マット】 - ナカバヤシ

・防指紋コーティング加工で汚れに強い
・手にやさしいラウンドエッジ
・万が一のための飛散防止
・貼りやすい気泡レス加工

用途
AGC 旭硝子製ガラスを使用
キズや汚れから端末を守ります
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー材質AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)厚さ(mm)0.33質量(g)25対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)フィルムサイズ(W×H)(mm)約132×192内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412381TBF-IPM21GG
2,980
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする